Beli supplier eye wash di jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sunlight Sabun Cuci Piring
    Rating:
    100% of 100
    (66)
    Mulai

    Rp8.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  2. NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Deskripsi:
    - Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.
    atribut:
    • Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
    • Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
    • Temperature Range (°C): -30 to 60
  3. Non Brand Sabun Cuci Tangan Botol
    Mulai

    Rp48.900

    Non Brand Sabun Cuci Tangan Botol
    atribut:
    • Height (mm): 150
    • Diameter (mm): 80
    • Packaging: Pump Bottle
    • Volume (ml): 500
  4. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp40.900

    Aqua Air Mineral Botol
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  5. SENSI Masker Headloop 3ply
    24%
    Rating:
    94% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp97.900

    SENSI Masker Headloop 3ply
    Deskripsi:
    Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
  6. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp399.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  7. Nice Tisu Wajah
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp36.900

    Nice Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Virgin Plantation Pulp
  8. 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  9. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    74%
    Mulai

    Rp57.000

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  10. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  11. Scotch-Brite Sabut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp6.900

    Scotch-Brite Sabut
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
  12. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  13. Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp49.900

    Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.
    atribut:
    • Paper Type: Multi Purpose Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  14. Sinar Dunia Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp56.900

    Sinar Dunia Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.
    atribut:
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Type: Multi Purpose Paper
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size: Folio
    • Size (mm): 215x330
  15. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp349.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  16. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp389.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  17. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
Daftar Harga supplier eye wash di jakarta Terbaru February 2026
Sunlight Sabun Cuci PiringRp8.900
NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)Rp119.900
Non Brand Sabun Cuci Tangan BotolRp48.900
Aqua Air Mineral BotolRp40.900
SENSI Masker Headloop 3plyRp97.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Rp399.900
Nice Tisu WajahRp36.900
3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog LensRp359.900
BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Rp57.000
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp81.900

Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)